Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/8"-os izzítógyertya és gyújtógyertya dugókulcs készlet 5 részes

3/8"-os izzítógyertya + gyújtógyertya dugók. klt
GYERTYAKULCS-CSUKLÓS-KLT-3/8IN-SW8-14

Cikksz. 071551 538
EAN 4046778311869
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

3/8"-os csatlakozóaljzat sín rögzítőfuratokkal
  • Tartalom: Méretek: 8, 9, 10, 12 és 14
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

5 PCS

Kulcsnyílás

8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

Product weight (per item)

454.000 g

Tartalmaz: 3/8"-os izzítógyertya és gyújtógyertya dugókulcs készlet 5 részes:
3/8 colos izzítógyertya dugókulcs készlet
1 x
3/8 colos izzítógyertya dugókulcs készlet

GLOWPLGTL-SKTWRNCH-3/8IN-70MM-WS12

Leírás:
12 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
3/8 colos izzítógyertya dugókulcs készlet

CSUKLÓS GYERTYAKULCS-3/8CO-L70MM-SW10

Leírás:
10 mm
Mennyiség: 1 x
3/8 colos izzítógyertya dugókulcs készlet
1 x
3/8 colos izzítógyertya dugókulcs készlet

GLOWPLGTL-SKTWRNCH-3/8IN-L89MM-WS9

Leírás:
9 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
3/8 colos izzítógyertya dugókulcs készlet

CSUKLÓS GYERTYAKULCS-3/8CO-L89MM-SW8

Leírás:
8 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
3/8-os gyújtógyertya dugókulcs betét

GYERTYAKULCS MÁGNESES 3/8 SW14

Leírás:
14 mm
Mennyiség: 1 x